曜日別特売

鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り

鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り - マルエヌ鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り - マルエヌ鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り - マルエヌ鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り - マルエヌ鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り - マルエヌ鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り - マルエヌ鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り - マルエヌ
(14件のレビュー)

高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用。使い勝手の良い、1.8kgタイプ。
シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。

タイプ5/10g刻み質量(kg)1.8内容量1箱(30枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82826546BWB02ブラック
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
82826564BWS02シルバー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82826546
2024-01-19
用途: タイヤ装着後のバランス取り
竹中工務店建設業・工事業

黒たタイプを探しており、装着後見栄えは大満足しております。

対象商品 : 82826546
2023-05-03
用途: 自動車整備で
car TEC'hara自動車・二輪車・自転車関連業

ブラックやグレーのホイールで使ってます。シルバーだと目立つので、助かります。

対象商品 : 82826546
2022-04-15
用途: タイヤ交換の時
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミホイールのタイヤ交換際に使いました。
粘着力はありました。耐久性は今後見ていきたいと思います

対象商品 : 82826564
2021-01-12
用途: ホイールバランス時
医療・福祉・介護関連業

問題なく使いやすいです。質感もいいですし、変にテカテカしていなくていいです。剥離紙は手袋していても剥がしやすいです。

対象商品 : 82826564
2020-11-19
用途: まだ使ってないけどホイールバランス取り

厚み3ミリでテープ入れても3.5ミリ。安価にたっぷり量でお買い得。

対象商品 : 82826564
2020-03-06
用途: タイヤのバランス調整

もう少し粘着力が有れば・・・。雨の日の接着が弱いような

対象商品 : 82826546
2020-01-09
用途: タイヤ交換ホイールバランス調整

色がブラックなので、ウェイトが目立たなく見栄えが良い。

対象商品 : 82826546
2019-07-30
用途: タイヤ交換
製造業

黒系のホイールにシルバーのウエイトは、目立ってしまいます。大径の場合にはなおさらです。この商品は、そのようなこともなく、さりげなくカッコいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする