CT-311S用実習セット(アナログ編)
OPアンプICを使用した基礎及び応用アナログ回路の学習・実験が出来ます。
テキストと実験に必要な部品が全て入っています。
種類工作キット
セット内容IC:6種類×6個、LED:1個、抵抗器:8種類×16本、半固定抵抗器:2種類×3個、キャバシタ:2種類×4個、電解キャバシタ:1種類×3個、端子:6本、ドライバー:1本、ジャンプワイヤ:SPP-70×1・SKS-100×1・sup-200×3
内容量1セット
注意
※テキスト内の実験ではオプションの「シグナル・セパレータ・モジュール:CT-311S-MO1」、ファンクション・ジェネレータ(周波数発振器)、オシロスコープ及び電圧計(DMMで代用可)最大3台を使用します。別途ご用意ください。
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
365:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30