シグナルセパレータモジュール
ファクション・ジェネレータと実験回路の間に入れ、信号を絶縁します。
また、ユーザーが信号の接続を間違えてもファンクション・ジェネレータ出力を保護します。
入力信号の正転出力・反転出力を同時に出力できます。
モジュール上のVRにより入力信号のOFFSET電圧、振幅を変換できます。
適合機種CT-311S-P02
使用温度範囲(℃)5~40
電源(入力)ジャンプ線用ソケットサイズ(mm)
入力電圧(V)3~30
入力BNCコネクタまたは入力端子
入力信号1~10Vpp(MAX)、50Ω
保存温度範囲(℃)0~50
出力信号(電圧)電源電圧内、(電流)20mA/MAX、(相)Φ相-Φ相、ジャンプ線用ソケット
基板寸法(mm)86×57
内容量1個
PLC(プログラマブルコントローラ) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04