スマートフォン接続型サーモグラフィ FLIR ONE Pro
スマートフォンやタブレットを赤外線サーモグラフィーに変える画期的なアイテム
用途電気パネルを検査、冷暖房・換気・空調の不具合、水漏れ箇所を特定等
画素数160×120
画角55×43°(土1°)
仕様NETD:0.15℃、MSX搭載
測定範囲(℃)-20~400
フォーカスフォーカスフリー15cm~(30cm~)(MSX(R)時)
内容量1式
注意
※低価格帯モデルのため、温度調整・温度校正はできません。※FILRONEPROは校正、修理、内蔵バッテリーの交換ができません。
※長期使用を想定されるお客様は単体で動作するサーモグラフィカメラFLIRC2/C3などをご検討ください。
※動作確認機種におきましてもご使用機器の状態により動作しない場合がこざいます。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
有限会社三和塗装 様
2020-09-25
- 用途:
- 建物診断
- 対象商品:
- 83381138
電池等のメンテができないことが気になりますが、使いやすく見やすい(アイパット使用のため、大画面)ので、重宝しています。
2人が参考にしています