曜日別特売

放射線量モニター

放射線量モニター - 岩崎通信機(IWATSU)
(1件のレビュー)

【国産】放射線のうち、ガンマ(γ)線の放射線量を、精度良く簡単に測定する携帯型測定器です。
線量率の年間換算値をバーグラフ表示、グラフィカルなカラーバーと対比させる」ことで線量レベルをひと目で判断可能。
(独立行政法人日本原子力開発機構の特許発明を使用)。
【国家標準とトレーサブル】独立行政法人日本原子力開発機構の放射線標準施設を利用して開発。
非常にわかりやすい表示で、購入したそのときから、どなたでも使いこなすことが可能です。

質量(g)約250(電池含む)表示数値表示+バーグラフ表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×28×115(シリコンカバー含:74×33×120)測定対象放射線γ(ガンマ)線表示モード数値表示は以下の3種類をモードスイッチで選択、線量率(μSv/h)、線量率(mSv/年)、積算線量(μSv)、放射線検出時:LED点灯、ブザー発音(ビープ音設定時)
注意
※本製品は、空気中の環境放射線(γ線)を簡易に測定する携帯型測定器であり、表示結果は、被ばくの程度の診断に使用する事はできません。
※食品、水道水等の安全性や危険性を判定するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲
精度
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83378462SV-20001式0.001~9.999 μSv/h
(最小表示分解能:0.001 μSv/h)
相対指示誤差
±20 %以内(1~9.999μSv/h にて)
±10 %以内(校正点にて)
69×115×28単3乾電池×2電池寿命:約300時間(アルカリ乾電池使用時)、電池容量低下時にはLCD上に警告表示電源
48,000
47,980
52,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
74184618SV-2000(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)1セット0.001~9.999 μSv/h
(最小表示分解能:0.001 μSv/h)
相対指示誤差
±20 %以内(1~9.999μSv/h にて)
±10 %以内(校正点にて)
69×115×28単3乾電池×2電池寿命:約300時間(アルカリ乾電池使用時)、電池容量低下時にはLCD上に警告表示電源
66,000
65,980
72,578(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-28
用途: 現場状況の確認
その他業種

値段のわりに指示値も正確でよかったです。
時定数が変えられればなおよかったと思います。おそらく1分平均の10秒更新という仕様と思います。なれない方には数字が安定していて良いかもしれません

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする