デジタル・オシロスコープ DS-5100Bシリーズ
コストを超えた充実機能&鮮明表示。
周波数帯域:50MHz~100MHz・最高サンプリング速度:1GS/s・等価サンプル:10GS/s。
最大メモリ長:1024kポイント・デジタル・フィルタ搭載。
異常現象の発見に便利なピークディテクト機能・20種類の自動測定。
Pass/Fail判定機能・6桁の周波数カウンタ内蔵。
USBメモリに画像を保存・2.2kg軽量ボディ。
付属品プローブ:SS-0122(10:1/1:1切替)(2)、その他:電源コード(1)、取扱説明書(1)
質量(kg)約2.2
電源(V)AC100~120(50/60/400Hz)、AC200~240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約303×112×146(突起部、アクセサリを除く)
インターフェースUSB(ホスト、デバイス)、RS-232、合否判定出力(BNC)
解像度5.7型(320×234ピクセル)カラーTFT
消費電力(VA)(最大)40
サンプリング速度最高:1GS/s(1チャネル時)、500MS/s(2チャネル時)
メモリ長さ最大1024kポイント(1ch時)
注意
※USBリモートは、IWATSU Scope Viewerソフトウェアを使用します。※校正証明書が必要な際は本体及び校正証明書を同時購入いただきますようお願いいたします。
電気測定 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 83378487
2022-10-14
- 用途:
- CPU基板の修理時
株式会社ロムウィン 様
(その他業種)
AUTO SETUPで最適な設定がされるので、波形測定がやりやすいです。
また、周波数なども表示されるので、いちいち計算しなくても良いので助かります。
プローブのX1とX10で、波形のひずみ方が異なるのが不可解です。
- 対象商品:
- 83378505
2020-01-29
- 用途:
- ミニ溶接機の特性の測定に利用しています改造に利用する予定でいます
農・林・水産業
小型で使いやすくてべんりですいっ般てきにオシュロスコープは価額高いのですが割に安いのでよいです
- 対象商品:
- 83378505
2019-02-06
- 用途:
- 趣味の電子工作
その他業種
40年程前の、TRIO製CS-1566からの買い換えです。難しい使い方をしていなかったので、不自由はありませんでしたが、購入してよかったです。先ず、モノタロウさんのキャンペーンで安く購入できたこと。また、機器については小さくて軽くカラー表示であり、自動測定機能で簡単に使うことができました。
1人が参考にしています