ノーマットワイドNEXTPLUS+
どんなリビングにも調和するシンプルでスマートな器具と、10畳から24畳までのリビング用60日取り替えボトル(ワイド)がセットになった液体蚊取です。
アースノーマットはここがスゴイ!
しっかり蚊を駆除:すみずみにまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。
侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。
窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。
ムダがない:使いたい時だけスイッチON!薬剤を使いすぎるムダがありません。
省エネ設計(メーカー比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。
使いやすさを追求した気配り設計。
パイロットランプ:使用中がハッキリわかる。
サイドスリット構造:ボトルのとりかえカンタン。
サイドオープン構造:薬剤ボトルの残量がひと目で確認できる。
経済的なスイッチ付き:使いたい時だけ使える。
交換目安60日
区分防除用医薬部外品
タイプリビング用
有効期間60日
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
内容量1個(1個)
虫対策用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83388192 | - | 63005417 | 4901080028310 |
![]() |
アースノーマット 60日セット 広いお部屋用 | アース製薬 | 1箱(1個) | ¥1,298 税込¥1,428 | メーカーモデルチェンジ後継品です。 |