ヤブ蚊バリア

ヤブ蚊バリア フマキラー
(7件のレビュー)

庭仕事の前に茂みや地面にスプレーするだけで、蚊がこないバリア空間を作ります。パワフルなジェット噴射なので、茂みの奥などにもしっかり届きます。
洗濯物を干す時やアウトドアにおすすめです。草木などに付着した薬剤が再蒸散することで効果が持続し、最大8時間もヤブ蚊を寄せつけません。
マダニにも効く!植物にかかっても安心の水生タイプ。

適合害虫ヤブ蚊 区分防除用医薬部外品 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83388804 - 1個(480mL×2本)
1,620
 
 
取扱い終了
83388856 - 1個(480mL)
900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
83388804
2021-07-24
用途:
作業場の防虫
サービス業

一応スプレーなのですが、地面に吹き付けるようなタイプです。
殺虫剤のように、空気中に散布するタイプの物ではありません。
思いっきり握ってスプレーすれば、そこそこ霧状で地面に散布できますが、ちょっとだけスプレーしようと弱めに握ると、液状で出てきます。
効果のほどは、良く判別できません。
効いているような、あまり効果がないような・・・。
まぁ、気休めにはなりますので、作業前にはスプレーするように心がけています。
身体にかける虫よけスプレーとの併用をお勧めします。
もう少し安いと有難いのですが・・・。

1人が参考にしています
対象商品:
83388856
2021-07-21
用途:
農作業の前に周辺に散布しています
有限会社ベルク アンド バディ 様

ヤブ蚊が多く悩まされていたが、本商品を使用後はあまり悩まされることが無くなったような気がする。

対象商品:
83388804
2021-06-27
用途:
庭で作業する時の虫除け

庭木のある庭での作業時の蚊除けに使ってみました。8時間効くかどうかは分かりませんが、少なくとも3時間程度は蚊に悩まされることなく作業ができ、快適でした。

対象商品:
83388804
2021-07-16
用途:
農作業、花壇の水遣り等
農・林・水産業

ポタポタと白い泡の塊がでて、植物の葉に着くと無害といえどもやはり気にかかる。

対象商品:
83388804
2019-12-14
用途:
庭の手入れの時に、防虫に使いました。
masa 様

庭での作業前に周りにひと噴射すると、安心して庭いじりが出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
83388856
2018-11-07
用途:
庭での作業時 玄関からの虫の侵入防止
有限会社 松田商事 様 (不動産業)

庭に木がたくさんあって、蚊が一杯います。庭や車庫で作業時にこのスプレーをすると蚊が寄ってきません。玄関周囲にもスプレーすると、出入り時に家の中に蚊が入りません。畑に行くときは作業衣にスプレーしていますが、メーカーに聞いたらシミになるといけないので推奨できないということでした。とにかく蚊が多い場所では重宝します。もう少し安くなると(2本で1000円とか)嬉しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
83388804
2018-07-18
用途:
庭仕事
サービス業

アース製薬のヤブ蚊用スプレーのほうがお安いですが、あちらは、私の使い方が悪いのか、しばしば液がダマになって出てしまい困っていました。それに比べて、この製品は常にちゃんと霧状に出るので使いやすいです。ただ、すぐなくなってしまうので、もうちょっと容量があると嬉しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする