「グルーレス刃」と「フッ素コート」のWの力でさらにのりがつきにくく、ベタ付かない!
用途粘着テープをよく使う梱包作業に。
全長(mm)174(キャップなし)
刃渡り(mm)65
幅(mm)75
刃の種別フッ素・グルーレス
刃部加工グルーレス刃、フッ素コート
内容量1個
商品説明動画
ハサミ<サクサ>
この動画は、1人が参考にしています。
文房具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83391848 | ハサ-PF280B | 11476818 | HSM-PFA100B |
|
ハサミ<サクサ>(フッ素・グルーレス刃) | コクヨ | 1丁 | ¥899 税込¥989 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 83391857 | ハサ-PF280P | 11476836 | HSM-PFA100W |
|
ハサミ<サクサ>(フッ素・グルーレス刃) | コクヨ | 1丁 | ¥899 税込¥989 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 83391866 | ハサ-PF280W | 11476836 | HSM-PFA100W |
|
ハサミ<サクサ>(フッ素・グルーレス刃) | コクヨ | 1丁 | ¥899 税込¥989 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2024-10-17
- 用途:
- 業務の事務で使用。
教育・研究機関
業務の事務で使用する為に購入しました。
切れ味、バツグンです。シール付き紙も、ストレス無く切れます。
少し高値ですが、コストパフォーマンス良いです。
- 対象商品:
- 83391866
2024-10-17
- 用途:
- 業務の事務で使用。
教育・研究機関
業務の事務で使用する為に購入しました。
切れ味、バツグンです。シール付き紙も、ストレス無く切れます。
少し高値ですが、コストパフォーマンス良いです。
- 対象商品:
- 83391848
2021-04-09
- 用途:
- 梱包作業用
フッ素コーティング無しのタイプも使用していますが、
今回は梱包作業時のガムテープ、OPPテープなどのカットに使用するため、こちらの商品を購入しました。
軽い力でよく切れます。
以前はハサミに付着した粘着剤をシンナーで掃除しながらの作業でしたが、
フッ素コーティング+グルーレス刃のおかげでストレスなく仕事ができそうです。
2021-07-20
- 用途:
- PPバンド切断用
卸売・小売業
予想以上に歯が柔らかく硬い物を切ろうとすると、歯が曲がってしまい逆に切りにくいです。
薄い物を切るには問題ないかと思います。
- 対象商品:
- 83391857
2019-01-11
- 用途:
- 多種多様に
『湿布を切る、良いハサミが無いかな』と言われて、購入しました。
刃先には安全カバーが付いていたので、他の物と一緒に収納するのには便利です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07