けいそうモダンコートフラット 4坪セット

けいそうモダンコートフラット 4坪セット 四国化成

高級感のあるしっくい調の仕上がり。
けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。
高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。

用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム 主成分砂・土・珪藻土 セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット 使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 正味質量(g)基材1800/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁(平滑な場合に限る) 塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋) 塗布厚さ(mm)1.0~1.2 標準加水量2.5L/袋 内容量1ケース(1950g×4セット)
注意
※商品の色は印刷の性質上、実物と多少異なることがございます。
お気に入りに追加
74件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84321378 KMF-SN024
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321387 KMF-S125
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321396 KMF-S088
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321405 KMF-S240
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321414 KMF-S341
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321423 KMF-S034
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321432 KMF-S113
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321448 KMF-S109
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321457 KMF-S104
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321466 KMF-S245
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321475 KMF-S152
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321484 KMF-S143
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321493 KMF-S255
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321502 KMF-S403
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321518 KMF-S247
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321527 KMF-S154
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321536 KMF-S147
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321545 KMF-S145
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321554 KMF-S260
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321563 KMF-S256
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321572 KMF-S157
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321588 KMF-S257
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321597 KMF-S362
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321606 KMF-SN360
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321615 KMF-S354
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321624 KMF-S406
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321633 KMF-S142
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321642 KMF-S258
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321658 KMF-S259
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321667 KMF-SN363
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321676 KMF-S271
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321685 KMF-S366
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321694 KMF-S367
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321703 KMF-S365
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321712 KMF-S369
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321728 KMF-SN163
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321737 KMF-S165
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321746 KMF-S151
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321755 KMF-S267
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321764 KMF-S264
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321773 KMF-S171
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321782 KMF-S419
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321798 KMF-S285
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321807 KMF-S283
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321816 KMF-SN277
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321825 KMF-S049
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321834 KMF-S200
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321843 KMF-S295
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321852 KMF-S385
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84321868 KMF-S386
21,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする