けいそうファームコート内装 2坪セット

けいそうファームコート内装 2坪セット 四国化成

優れた吸放湿性能。土壁調の素朴な肌合いの仕上がり。
けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。
高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。

用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム 使用場所屋内用 主成分珪藻土・砂・繊維 セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×2セット 使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。 正味質量(g)基材10000/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要) 塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋) 塗布厚さ(mm)2.0~2.5 標準加水量4.5L/袋 内容量1ケース(10150g×2セット)
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
お気に入りに追加
74件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84322875 KFCN-SN024
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84322884 KFCN-S125
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84322893 KFCN-S088
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84322902 KFCN-S240
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84322918 KFCN-S341
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84322927 KFCN-S034
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84322936 KFCN-S113
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84322945 KFCN-S109
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84322954 KFCN-S104
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84322963 KFCN-S245
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84322972 KFCN-S152
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84322988 KFCN-S143
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84322997 KFCN-S255
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323006 KFCN-S403
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323015 KFCN-S247
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323024 KFCN-S154
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323033 KFCN-S147
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323042 KFCN-S145
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323058 KFCN-S260
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323067 KFCN-S256
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323076 KFCN-S157
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323085 KFCN-S257
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323094 KFCN-S362
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323103 KFCN-SN360
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323112 KFCN-S354
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323128 KFCN-S406
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323137 KFCN-S142
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323146 KFCN-S258
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323155 KFCN-S259
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323164 KFCN-SN363
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323173 KFCN-S271
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323182 KFCN-S366
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323198 KFCN-S367
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323207 KFCN-S365
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323216 KFCN-S369
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323225 KFCN-SN163
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323234 KFCN-S165
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323243 KFCN-S151
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323252 KFCN-S267
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323268 KFCN-S264
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323277 KFCN-S171
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323286 KFCN-S419
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323295 KFCN-S285
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323304 KFCN-S283
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323313 KFCN-SN277
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323322 KFCN-S049
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323338 KFCN-S200
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323347 KFCN-S295
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323356 KFCN-S385
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84323365 KFCN-S386
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする