備長炭壁 さやかシルキー 4坪セット

備長炭壁 さやかシルキー 4坪セット 四国化成 備長炭壁 さやかシルキー 4坪セット 四国化成 備長炭壁 さやかシルキー 4坪セット 四国化成 備長炭壁 さやかシルキー 4坪セット 四国化成 備長炭壁 さやかシルキー 4坪セット 四国化成 備長炭壁 さやかシルキー 4坪セット 四国化成

洋風テイストの滑らかな肌合い。ホルムアルデヒドの吸着分解機能のほか、悪臭吸着分解機能をもつ高機能な備長炭壁。
「備長炭」の持つ吸着性や調湿機能をそのままに、チップ状にした備長炭を独自の技術で一粒一粒表面処理し、手に触れても炭が付かない、硬度に優れた骨材を開発しました。
これに、多機能な自然素材で注目されている「けいそう土」を配合、双方の優れた特長が融合し、高機能な塗り材が誕生しました。

用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着・分解、遠赤外線、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム 主成分備長炭・珪藻土・砂 セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット 使用方法1:標準加水量の8割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 正味質量(g)基材5000/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル(必ず「ジュラックスシーラーB」の塗布が必要)、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要) 塗布面積(m2/袋)3.3(吹付けの場合は2~3) 塗布厚さ(mm)1.5(模様付けにより異なる) 標準加水量3.0L/袋(吹付けの場合は3.6L/袋) 内容量1ケース(5150g×4箱)
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
お気に入りに追加
74件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84326217 SSKS-S157
32,400
31,980
35,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84326016 SSKS-SN024
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326025 SSKS-S125
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326034 SSKS-S088
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326043 SSKS-S240
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326052 SSKS-S341
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326068 SSKS-S034
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326077 SSKS-S113
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326086 SSKS-S109
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326095 SSKS-S104
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326104 SSKS-S245
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326113 SSKS-S152
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326122 SSKS-S143
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326138 SSKS-S255
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326147 SSKS-S403
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326156 SSKS-S247
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326165 SSKS-S154
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326174 SSKS-S147
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326183 SSKS-S145
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326192 SSKS-S260
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326208 SSKS-S256
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326226 SSKS-S257
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326235 SSKS-S362
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326244 SSKS-SN360
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326253 SSKS-S354
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326262 SSKS-S406
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326278 SSKS-S142
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326287 SSKS-S258
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326296 SSKS-S259
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326305 SSKS-SN363
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326314 SSKS-S271
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326323 SSKS-S366
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326332 SSKS-S367
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326348 SSKS-S365
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326357 SSKS-S369
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326366 SSKS-SN163
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326375 SSKS-S165
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326384 SSKS-S151
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326393 SSKS-S267
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326402 SSKS-S264
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326418 SSKS-S171
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326427 SSKS-S419
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326436 SSKS-S285
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326445 SSKS-S283
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326454 SSKS-SN277
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326463 SSKS-S049
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326472 SSKS-S200
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326488 SSKS-S295
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326497 SSKS-S385
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
84326506 SSKS-S386
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする