自然素材壁 ナチュラックス 4坪セット

自然素材壁 ナチュラックス 4坪セット 四国化成

自然素材100%の優しい風合いが、居心地のいい空間をつくります。
樹脂などの化学物質を一切使わず、昆布抽出物で土や砂を固めて、塗り壁に必要な強度を実現しました。
白華や色ムラの原因となる石膏やセメントなども使用していませんので、仕上がりも良く、安心してお使いいただけます。
塗り壁ならではの調湿機能もあり、お部屋の空気を常に快適にし、安らぎあふれる心地いい空間をもたらします。

主成分土・砂・ゼオライト・昆布抽出物 セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット 使用方法1:標準加水量の8割の水と「基材」をリシンマザールで混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 正味質量(g)基材4000/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル 塗布面積(m2/袋)3.3 塗布厚さ(mm)1.2~1.5 標準加水量3.6L/袋 内容量1ケース(4150g×4セット)
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
※SKセレクトカラーで着色する場合は、自然素材100%ではなくなります。
お気に入りに追加
74件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84327522 NTX-SN024
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327538 NTX-S125
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327547 NTX-S088
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327556 NTX-S240
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327565 NTX-S341
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327574 NTX-S034
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327583 NTX-S113
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327592 NTX-S109
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327608 NTX-S104
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327617 NTX-S245
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327626 NTX-S152
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327635 NTX-S143
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327644 NTX-S255
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327653 NTX-S403
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327662 NTX-S247
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327678 NTX-S154
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327687 NTX-S147
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327696 NTX-S145
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327705 NTX-S260
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327714 NTX-S256
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327723 NTX-S157
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327732 NTX-S257
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327748 NTX-S362
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327757 NTX-SN360
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327766 NTX-S354
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327775 NTX-S406
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327784 NTX-S142
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327793 NTX-S258
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327802 NTX-S259
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327818 NTX-SN363
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327827 NTX-S271
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327836 NTX-S366
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327845 NTX-S367
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327854 NTX-S365
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327863 NTX-S369
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327872 NTX-SN163
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327888 NTX-S165
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327897 NTX-S151
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327906 NTX-S267
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327915 NTX-S264
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327924 NTX-S171
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327933 NTX-S419
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327942 NTX-S285
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327958 NTX-S283
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327967 NTX-SN277
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327976 NTX-S049
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327985 NTX-S200
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84327994 NTX-S295
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84328003 NTX-S385
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84328012 NTX-S386
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする