聚楽壁 ジュラックス・A SKセレクトカラー仕様 4坪セット

聚楽壁 ジュラックス・A SKセレクトカラー仕様 4坪セット 四国化成

土・砂の自然な風合いの和空間に、新しいカラーが斬新です。
聚楽土の起源は太閤秀吉が京都に建てた聚楽第のあたりで採れた良質の壁土を、聚楽土と呼んだことに始まります。
本来、そこで採れた聚楽土を塗ったものを「聚楽壁」と言いますが、現在では希少な土のため、一般的には聚楽風に仕上げた壁を「聚楽壁」と呼んでいます。

主成分土・砂 セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット 使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。 正味質量(g)基材4000/袋、SKセレクトカラー150/袋 危険物の類別非危険物 適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル 塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋) 塗布厚さ(mm)1.2~1.5 標準加水量3.0L/袋 内容量1ケース(4150g×4セット)
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
お気に入りに追加
74件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84330733 JXA-SN024
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84330742 JXA-S125
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84330758 JXA-S088
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84330767 JXA-S240
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84330776 JXA-S341
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84330785 JXA-S034
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84330794 JXA-S113
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84330803 JXA-S109
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84330812 JXA-S104
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84330828 JXA-S245
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84330837 JXA-S152
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84330846 JXA-S143
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84330855 JXA-S255
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84330864 JXA-S403
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84330873 JXA-S247
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84330882 JXA-S154
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84330898 JXA-S147
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84330907 JXA-S145
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84330916 JXA-S260
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84330925 JXA-S256
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84330934 JXA-S157
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84330943 JXA-S257
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84330952 JXA-S362
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84330968 JXA-SN360
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84330977 JXA-S354
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84330986 JXA-S406
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84330995 JXA-S142
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84331004 JXA-S258
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84331013 JXA-S259
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84331022 JXA-SN363
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84331038 JXA-S271
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84331047 JXA-S366
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84331056 JXA-S367
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84331065 JXA-S365
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84331074 JXA-S369
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84331083 JXA-SN163
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84331092 JXA-S165
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84331108 JXA-S151
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84331117 JXA-S267
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84331126 JXA-S264
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84331135 JXA-S171
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84331144 JXA-S419
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84331153 JXA-S285
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84331162 JXA-S283
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84331178 JXA-SN277
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84331187 JXA-S049
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84331196 JXA-S200
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84331205 JXA-S295
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84331214 JXA-S385
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84331223 JXA-S386
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする