パレットHG ローラー塗りタイプ

パレットHG ローラー塗りタイプ 四国化成 パレットHG ローラー塗りタイプ 四国化成 パレットHG ローラー塗りタイプ 四国化成 パレットHG ローラー塗りタイプ 四国化成 パレットHG ローラー塗りタイプ 四国化成

外構専用。市販のマスチック(砂骨)ローラーで、施工が簡単。
施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。
防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。

主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ セット内容(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+ローラー用添加材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット 使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」を加えてリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」と「ローラー用添加材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。※「カラーマイカ」を配合する場合は、このときに加える。4:マスチック(砂骨)ローラーで塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 正味質量(g)基材4000/袋、合成樹脂エマルション1500/袋、ローラー用添加材1袋、SKセレクトカラー150/袋 塗布面積(m2)6.6/セット×2、13.2/ケース 危険物の類別非危険物 適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード 塗布厚さ(mm)1.0~1.2 標準加水量2.5L
注意
※商品は天然の原料を使用しているので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
※施工の際には必ず施工要領書をご覧ください。
※下地は完全に乾燥させてください。
※施工に際しては、必ず専用の「ex.シーラー」(別売)を塗布してください。
※コンクリートブロックに「ブロックプラスター」を塗布せず施工することも出来ますが、その場合も「ex.シーラー」の塗布は必要で、ブロックの目地が残ったままの仕上がりとなります。
※商品に白華の原因成分は含まれていませんが、ブロック塀などの下地の白華に起因する白華現象が生じる場合があります。
※白華の恐れがある場合や、下地が白華している場合は白華を除去した後、「ジュラックスシーラーB」(別売)を塗布してから施工してください。
※施工後、表面に水がかかると空気置換が起こり、表面に微細な泡が発生することがありますが、商品の性能には問題ありません。
お気に入りに追加
74件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84341766 PTHR-SN024 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84341775 PTHR-S125 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84341784 PTHR-S088 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84341793 PTHR-S240 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84341802 PTHR-S341 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84341818 PTHR-S034 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84341827 PTHR-S113 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84341836 PTHR-S109 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84341845 PTHR-S104 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84341854 PTHR-S245 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84341863 PTHR-S152 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84341872 PTHR-S143 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84341888 PTHR-S255 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84341897 PTHR-S403 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84341906 PTHR-S247 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84341915 PTHR-S154 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84341924 PTHR-S147 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84341933 PTHR-S145 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84341942 PTHR-S260 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84341958 PTHR-S256 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84341967 PTHR-S157 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84341976 PTHR-S257 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84341985 PTHR-S362 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84341994 PTHR-SN360 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84342003 PTHR-S354 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84342012 PTHR-S406 1ケース(8.15kg×2セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84342028 PTHR-S142 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84342037 PTHR-S258 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84342046 PTHR-S259 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84342055 PTHR-SN363 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84342064 PTHR-S271 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84342073 PTHR-S366 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84342082 PTHR-S367 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84342098 PTHR-S365 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84342107 PTHR-S369 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84342116 PTHR-SN163 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84342125 PTHR-S165 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84342134 PTHR-S151 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84342143 PTHR-S267 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84342152 PTHR-S264 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84342168 PTHR-S171 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84342177 PTHR-S419 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84342186 PTHR-S285 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84342195 PTHR-S283 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84342204 PTHR-SN277 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84342213 PTHR-S049 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84342222 PTHR-S200 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84342238 PTHR-S295 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84342247 PTHR-S385 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84342256 PTHR-S386 1ケース(8.15kg×4セット)
24,000
23,980
26,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする