コンパクトデジタルカメラ PowerShot G1 X Mark III
キヤノンコンパクトカメラ初APS-Cを搭載、軽量・小型化を実現。
有効画素数2420万画素
本体質量(g)約375
付属品ネックストラップ NS-DC12、ストラップアダプター、レンズキャップ、レンズキャップ紐、バッテリーパック NB-13L、バッテリーチャージャー CB-2LH、使用説明書
電源NB-13L
ズーム(光学/デジタル)3倍/4倍
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×77.9×51.4
撮影枚数約200
液晶モニター3型TFT液晶モニター
画面サイズ約22.3×14.9mm
手ブレ補正機能光学式
アズワン品番64-9619-27
記録メディアSDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード、内蔵メモリー(約96MB)
内容量1台