LANケーブル(5e)耐屈曲

LANケーブル(5e)耐屈曲 SUS(エスユーエス) LANケーブル(5e)耐屈曲 SUS(エスユーエス) LANケーブル(5e)耐屈曲 SUS(エスユーエス) LANケーブル(5e)耐屈曲 SUS(エスユーエス) LANケーブル(5e)耐屈曲 SUS(エスユーエス) LANケーブル(5e)耐屈曲 SUS(エスユーエス) LANケーブル(5e)耐屈曲 SUS(エスユーエス) LANケーブル(5e)耐屈曲 SUS(エスユーエス)

ライトグレー 規格CAT5e ケーブル外径(Φmm)3.8 結線方式ストレート結線 ケーブルタイプ耐屈曲ケーブル 内容量1本
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84387625 C1K-301P 32 1
オープン
5,698
6,268 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84387634 C1K-302P 57 2
オープン
6,898
7,588 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84387643 C1K-303P 82 3
オープン
7,998
8,798 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84387652 C1K-304P 107 4
オープン
9,498
10,448 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84387668 C1K-305P 132 5
オープン
10,980
12,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84387686 C1K-307P 182 7
オープン
13,980
15,378 (税込)
33日以内出荷

返品不可
84387695 C1K-308P 207 8
オープン
14,980
16,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84387704 C1K-309P 232 9
オープン
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84387713 C1K-30AP 257 10
オープン
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84387677 C1K-306P 157 6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする