LANケーブル(5e)耐屈曲 アダプタ付

LANケーブル(5e)耐屈曲 アダプタ付 SUS(エスユーエス) LANケーブル(5e)耐屈曲 アダプタ付 SUS(エスユーエス) LANケーブル(5e)耐屈曲 アダプタ付 SUS(エスユーエス) LANケーブル(5e)耐屈曲 アダプタ付 SUS(エスユーエス) LANケーブル(5e)耐屈曲 アダプタ付 SUS(エスユーエス) LANケーブル(5e)耐屈曲 アダプタ付 SUS(エスユーエス) LANケーブル(5e)耐屈曲 アダプタ付 SUS(エスユーエス) LANケーブル(5e)耐屈曲 アダプタ付 SUS(エスユーエス)

結線方式ストレート結線 ケーブルタイプ耐屈曲ケーブル ケーブル外径(Φmm)3.8 ライトグレー 規格CAT5e 内容量1本
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84387747 C1K-301R 1
オープン
7,698
8,468 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84387756 C1K-302R 2
オープン
8,998
9,898 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84387765 C1K-303R 3
オープン
9,998
10,998 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84387774 C1K-304R 4
オープン
11,980
13,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84387783 C1K-305R 5
オープン
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84387792 C1K-306R 6
オープン
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84387808 C1K-307R 7
オープン
15,980
17,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84387817 C1K-308R 8
オープン
16,980
18,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84387826 C1K-309R 9
オープン
17,980
19,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
84387835 C1K-30AR 10
オープン
19,980
21,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする