インクカートリッジ 互換 ブラザー BROTHER LC211 シリーズ カラークリエーション

インクカートリッジ 互換 ブラザー BROTHER LC211 シリーズ カラークリエーション カラークリエーション
(1件のレビュー)

対応カートリッジ:LC211
対応プリンタ:DCP-J963N、DCP-J962N、DCP-J762N、DCP-J562N、MFC-J880N、MFC-J990DN/DWN、MFC-J900DN/DWN、MFC-J830DN/DWN、MFC-J730DN/DWN
※2016年8月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。
本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。
残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。

用途Color Creation 汎用インクカートリッジ です。対応機種にセットし、ご使用いただけます。 適合プリンタDCP-J963N、DCP-J962N、DCP-J762N、DCP-J562N、MFC-J880N、MFC-J990DN/DWN、MFC-J900DN/DWN、MFC-J830DN/DWN、MFC-J730DN/DWN 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
主な適合純正品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84565233 CC-BLC211BLK ブラック 顔料 LC211BK インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)
オープン
 
 
取扱い終了
84565258 CC-BLC211CY シアン 染料 LC211C インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)
オープン
 
 
取扱い終了
84565276 CC-BLC211MG - 染料 LC211M インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84565303 CC-BLC211YL イエロー 染料 LC211Y インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
84565233
2022-01-13
用途:
印刷

適合すると書かれているが、純正品と比べ、大きさも異なり、入らない。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする