Rename coat2 BOXリュック

Rename coat2 BOXリュック トップハウス

軽量で堅牢度に優れ、耐引裂性・摩耗・擦り切れに強く、高性能な撥水・防汚機能を持ったコーデュラ素材を使ったBOX型のリュックサック。
ラウンド型のダブルファスナーで大きく開閉できるため、荷物の出し入れもスムーズ!
前面ファスナーポケットや、500mlペットボトルが入るサイドメッシュポケット×2など、小物整理にも便利。
背中部分はウレタン入りのメッシュ仕様なので、背負ったときの負担も少なく、ムレにくいので、長時間持っても疲れにくいのがポイント。
オールシーズン使えて、通勤・通学のデイリーユースから、小旅行やアウトドアまでマルチに使えるデイパックです。

材質CORDURA EcoMade Canvas fabric 質量(g)586 幅(cm)41.5 高さ(cm)45 奥行き(cm)13.5 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84725077 RRN70059-BK ブラック
5,900
 
 
取扱い終了
84725095 RRN70059-CM カモフラージュ
5,900
 
 
取扱い終了

返品不可
84725122 RRN70059-NV ネイビー
5,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする