曜日別特売

プロコレクション フライパン

プロコレクション フライパン - フィスラー

プロコレクションは、プロのためにプロの手で作られたシリーズ。だから非常に堅牢で高機能なのです。がっしりとしたフタの重さが美味しさの秘訣です。密閉状態の中、熱と蒸気が保たれることにより、素材の持ち味を逃さずに美味しい無水調理・煮込み料理が完成します。本体内側に目盛線が刻まれているので、液体の量が簡単に計れます。底の厚さ7mmの18/10ステンレス・アルミ・18/0ステンレス・クロムをカプセル状に包み込んだ三層構造は底厚でムラなく、効率よく熱を伝え、すぐれた保温性を誇ります。ご飯は余熱効果でふっくら、揚げものは少量の油でカラッと揚がります。また、ガス、電気はもちろん、ハロゲンヒーターや電磁調理器と幅広い熱源に対応し最大の保温効果とムラの無い熱まわりを実現してくれる鍋底です。肉や魚などを、表はカリっと中はふっくら焼きつけるのに最適。 握りやすいステンレスハンドルは熱くなりにくい工夫がなされています。

適合100VIH・200VIH・オーブン・食器洗浄乾燥機使用可内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84906535084-368-20-100本体:ステンレス鋼(クローム18%・ニッケル10%)、底部:ステンレス鋼(クローム18%・ニッケル10%)+アルミニウム合金+ステンレス鋼(クローム18%)
28,000
取扱い終了
返品不可
84906544084-368-24-100(本体)ステンレス、(底)ステンレス・アルミニウム
30,000
取扱い終了
返品不可
84906553084-368-28-001本体:ステンレス、底部:ステンレス、アルミニウム(底厚三層構造)
36,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする