コンパクトブレンダー
安心スイッチシステムとシャープなブレード。全てのパーツをセットしないと起動しない安全構造。軽量で熱にも強い新素材のトライタンを採用しました。万が一の落下にも安心です。タッチスイッチはLEDインジケーターライト付き。スマートでほっそりしたデザインはキッチンをファッショナブルに演出。
材質(本体)ABS樹脂・ステンレス、(ボトル)AS樹脂、(刃)ステンレス
質量(g)1600
消費電力(W)115
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×15×37.5
内容量1個