ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
マキタ
マキタの 作業服
マキタの 空調ウェア・服
マキタの 長袖 空調ウェア・服
充電式ファンジャケット(フード モデル) (服のみ)
充電式ファンジャケット(フード モデル) (服のみ)
注文コード
84909396
84909405
84909414
84909423
84909432
84909448
注文コード
84909396
84909405
84909414
84909423
84909432
84909448
注文コード
84909396
84909405
84909414
84909423
84909432
84909448
注文コード
84909396
84909405
84909414
84909423
84909432
84909448
優れた耐久性と吸水性。
仕様
半袖切替ボタン式・名札取付・ペン収納・フード付
内容量
1着
注意
※ご使用にはファンユニット、バッテリホルダ、マキタリチウムイオンバッテリ、充電器が必要です。
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
FJ311DZ3L
FJ311DZ4L
FJ311DZL
FJ311DZLL
FJ311DZM
FJ311DZS
サイズ
選択解除
3L
4L
L
LL
M
S
胸囲(cm)
選択解除
114
118
122
126
130
134
肩幅(cm)
選択解除
50
52
54
56
58
60
袖丈(cm)
選択解除
52
54
56
58
60
62
着丈(cm)
選択解除
62
64
66
68
70
72
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
84909396
FJ311DZS
S
114
50
52
62
¥
9,300
¥
6,990
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
-
84909405
FJ311DZM
M
118
52
54
64
¥
9,300
¥
6,990
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
-
84909414
FJ311DZL
L
122
54
56
66
¥
9,300
¥
6,990
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
-
84909423
FJ311DZLL
LL
126
56
58
68
¥
9,300
¥
6,990
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
-
84909432
FJ311DZ3L
3L
130
58
60
70
¥
9,300
¥
6,990
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
-
84909448
FJ311DZ4L
4L
134
60
62
72
¥
9,300
¥
6,990
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
3日以内出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ファンジャケット用バッテリBL07150B
マキタ
税込
¥
10,329
¥
9,390
(8)
バスケットへ
充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV212DZ
マキタ
税込
¥
7,579
¥
6,890
(1)
充電式ファンジャケット(チタン+ポリ/立ち襟モデル) (服のみ)
マキタ
税込
¥
9,020
¥
8,200
(1)
充電式ファンジャケット FJ418 (服のみ)
マキタ
税込
¥
10,549
¥
9,590
充電式ファンジャケット FJ416 (服のみ)
マキタ
税込
¥
10,439
¥
9,490
(3)
ファンユニットセット
マキタ
税込
¥
4,719
¥
4,290
(11)
バスケットへ
充電式ファンジャケット(立ち襟モデル) (服のみ)
マキタ
税込
¥
9,900
¥
9,000
バッテリ BL1055B
マキタ
税込
¥
13,090
¥
11,900
(3)
バスケットへ
充電式ファンジャケット(フードモデル) (服のみ)
マキタ
税込
¥
7,029
¥
6,390
充電式ファンジャケット FJ212 (服のみ)
マキタ
税込
¥
8,679
~
¥
7,890
~
充電式ファンジャケット (ウエアのみ) FJ312DZ
マキタ
税込
¥
9,779
¥
8,890
清涼ファン風雅ボディ2 フルセット
TJMデザイン(タジマツール)
税込
¥
16,390
¥
14,900
(4)
バスケットへ
充電式ファンジャケット(カジュアルウェアモデル) (服のみ)
マキタ
税込
¥
8,679
¥
7,890
充電式ファンジャケット用バッテリホルダ
マキタ
税込
¥
3,949
¥
3,590
(3)
バスケットへ
充電式ファンベスト (ウエアのみ) FV213DZ
マキタ
税込
¥
8,349
¥
7,590
(1)
充電式ファンジャケット (ウエアのみ) FJ422DZ
マキタ
税込
¥
9,889
¥
8,990
(2)
空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)
空調服
税込
¥
19,690
¥
17,900
(1)
充電式スマートファンベスト (ウエアのみ) FV214DZ
マキタ
税込
¥
6,589
¥
5,990
充電式ファンジャケット FJ502 (服のみ)
マキタ
税込
¥
11,990
¥
10,900
(2)
充電式ファンジャケット(フード付モデル) (服のみ)
マキタ
税込
¥
10,472
¥
9,520
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全保護具・作業服・安全靴
作業服
空調ウェア・服
長袖 空調ウェア・服
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「空調ウェア・服」にはこんなカテゴリがあります
長袖 空調ウェア・服
半袖・ベスト 空調ウェア・服
つなぎ 空調ウェア・服
使い切り 空調ウェア・服
ズボン・スラックス 空調ウェア・服
レインウェア 空調ウェア・服
アクセサリ 空調ウェア・服
シェアする