コンパクトサイズなのに、手をかざすだけでソープが出てくる機能的なソープディスペンサーです。
汚れた手で触らずにソープが出てくるので、衛生的。
吐出量(3モード)が簡単に変更できるので、経済的。
電池式(電池別売)ですから、電源を気にせず簡単設置できます。
用途ソープディスペンサーとして
付属品台座(Φ8×1.5cm)
使用方法センサー式
材質ステンレス、ABS
質量(g)270
寸法(cm)Φ7.5×18.5×11.5
タンク容量(mL)250
内容量1個
注意
※単4電池4本使用(別売り)