プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510

プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 - FALKEN(住友ゴム)プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 - FALKEN(住友ゴム)プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 - FALKEN(住友ゴム)
(3件のレビュー)

超のつく性能をもったハイパフォーマンスカーにふさわしい
プレミアムタイヤのニューカマーが、タイヤヒストリーにその名を刻んだ。
FALKENの新世代フラッグシップ AZENIS FK510 登場。
ロードコンタクトの理想形を求め、持てる先進技術をさらに進化させて新開発。
ドライでのハイスピードクルージングでは、よりシャープで信頼感あふれる操縦安定性能を発揮し、ウエットではさらなるグリップ性能の向上とスタビリティをバランスさせた。
そして、静粛性や耐久性など、すべての面でハイレベルの総合性能を前モデルから継承。
世界の名車が認めるプレミアムタイヤとして磨きがかけられた。

本数1本適合ボディタイプセダン、スポーツカー内容量1本
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84912345225/50ZR17 98Y XL2255017
20,100
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月中旬
84912372235/45ZR17 97Y XL2354517
21,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
84912388245/45ZR17 99 Y XL2454517
24,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84912397245/40ZR17 95Y XL2454017
22,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
84912406255/40ZR17 94W2554017
24,100
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
84912415275/40ZR17 98W2754017
27,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84912424245/50ZR18 104Y XL2455018
21,900
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
84912467255/45ZR18 103Y XL2554518
24,700
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月上旬
84912512275/40ZR18 99Y2754018
28,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84912528225/35ZR18 (87Y) XL2253518
28,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
84912537245/35ZR18 92Y XL2453518
25,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84912564275/35ZR18 (99Y) XL2753518
26,800
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
84912573285/35ZR18 (101Y) XL2853518
28,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84912625255/45ZR19 (104Y) XL2554519
28,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
84912747285/35ZR19(103Y) XL2853519
31,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
84912808295/30ZR19 100Y XL2953019
31,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
84912932235/30ZR20 (88Y) XL2353020
26,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
84913002285/25ZR20 (93Y) XL2852520
41,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
84913018295/25ZR20 (95Y)XL2952520
43,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
84913036265/35ZR21 (101Y) XL2653521
30,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
84913045255/30ZR21 (93Y) XL2553021
29,900
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
84913054295/30ZR21 (102Y) XL2953021
38,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
26337536265/40ZR19 (102Y) XL2654019
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
26337545295/35ZR19 (104Y) XL2953519
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
84912607235/45ZR19 99Y XL2354519
25,000
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
84912756245/30ZR19 (89Y) XL2453019
27,600
20,980
23,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26337554265/40R20 104Y XL2654020
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
26337579295/25ZR22 97Y XL2952522
オープン
37,980
41,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
84912354215/45ZR17 91YXL2154517
19,000
取扱い終了
84912363225/45ZR17 94Y XL2254517
19,800
取扱い終了
84912433225/45ZR18 (95Y) XL2254518
19,900
取扱い終了
84912442235/45ZR18 (98Y)XL2354518
22,900
取扱い終了
84912458245/45ZR18 (100Y) XL2454518
24,400
取扱い終了
84912476225/40ZR18 (92Y) XL2254018
21,100
取扱い終了
84912485235/40ZR18 (95Y) XL2354018
21,800
取扱い終了
84912494245/40ZR18 (97Y) XL2454018
23,800
取扱い終了
84912503255/40ZR18 (99Y) XL2554018
25,800
取扱い終了
84912546255/35ZR18 (94Y) XL2553518
24,400
取扱い終了
84912555265/35ZR18 (97Y) XL2653518
25,400
取扱い終了
84912582235/55ZR19 105Y XL2355519
22,900
取扱い終了
84912598225/45ZR19 96Y XL2254519
24,400
取扱い終了
84912616245/45ZR19 (102Y) XL2454519
27,700
取扱い終了
84912634225/40ZR19 (93Y) XL2254019
25,500
取扱い終了
84912643235/40ZR19 (96Y) XL2354019
27,700
取扱い終了
84912652245/40ZR19 (98Y) XL2454019
26,700
取扱い終了
84912668255/40ZR19(100Y) XL2554019
27,500
取扱い終了
84912677275/40ZR19 (105Y) XL2754019
27,300
取扱い終了
84912686225/35ZR19(88Y) XL2253519
24,900
取扱い終了
84912695235/35ZR19 (91Y) XL2353519
25,400
取扱い終了
84912704245/35ZR19(93Y) XL2453519
27,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84912424
2023-03-18
用途: タイヤ交換
その他業種

y51フーガのタイヤ交換に使用しました。
fk510は3回目になります!
静粛性も問題なく、ウェット性能も高いので、この値段帯の物では1番気に入っています!
製造年も1ヶ月前製造のものでした!
新型のfk520は適応サイズがランフラットしかない、まだまだ高い、4月から値上げによりリピ買いに!
月に一度タイヤ10パーセントオフの日があり、最安値で購入させてもらいました!

2が参考にしています
2023-03-18
用途: タイヤ交換
その他業種

y51フーガのタイヤ交換に使用しました。
静粛性も問題なく、ウェット性能も高いので、この値段帯の物では1番気に入っています!
製造年も1ヶ月前製造のものでした!

1が参考にしています
対象商品 : 84912372
2019-10-09
用途: タイヤ摩耗による交換です
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤの性能は特にレイングリップの安定感が抜群です。
当方FR車です。水溜りが怖くないタイヤは初めてです。
タイヤノイズは、さすがにコンフォートのような静かさはありませんが、
気に障るような音質ではないので全く気になりません。
購入について。モノタロウ+割引を使うと良いでしょう。
届いたタイヤは、、4本全ての製造週が揃っていました。
最新現行タイヤですが、初期の在庫などではなく
バッチリと新しいものでした。
タイヤをネット購入するときは性能云々よりも
こういう情報の方が大事ですよね。

13が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする