オリンパス
卓上ズームマイクロホン ME34
安定感のあるマイクスタンドで、広い部屋の講義でも安心録音。
寸法(mm)
マイク部/約Φ13×112.8
形式
エレクトレットコンデンサー型
電源
プラグインパワー方式(2~10V)
コード長さ(m)
1
本体寸法(mm)
約112.8×17.5×34
本体質量(g)
約38(コード含む)
周波数特性
70~15000Hz
出力インピーダンス(Ω)
1.1k
プラグ
Φ3.5mm3極モノラル金メッキプラグ
アズワン品番
64-9619-47
指向性
単一指向性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84913596
ME34
¥
8,905
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください