沖電線
エンハンスト・カテゴリ5対応ケーブル(単線)
屋外・配管に対応したPEラミネートシースです。接地線入りです。
外被を剥くことによりRJ45プラグ付けが可能な二重シース構造です。
RoHS規制に適合しております。
用途
10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル
色
黒
規格
CAT5
ケーブル長(m)
100
構造
単線
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84924778
0.5 4P DTI-C5E350 オクソト LAP(キリウリヨウ)
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください