BATTLAX SPORT TOURING T31

BATTLAX SPORT TOURING T31 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(1件のレビュー)

BATTLAX SportTouringT31は、従来品対比抜群の ”WET性・軽快性” と十分な ”安定性・摩耗ライフ”を有する高次元バランスドスポーツツーリングタイヤです。
特に ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上” し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。
また ”DRY路面における応答性” も向上し、バイクを操る楽しさが味わえます。

構造TL内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
適合部位
速度記号/荷重表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84936985MCR05470110/70ZR17F(54W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84936994MCR05471120/60ZR17F(55W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84937003MCR05473120/70ZR17F(58W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84937012MCR05474120/70ZR17F(58W)
20,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84937028MCR05686110/80ZR18F(58W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84937037MCR05687110/80R18F58V
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84937046MCR05477120/70ZR18F(59W)
20,650
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84937055MCR05478120/70ZR18F(59W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84937064MCR05476110/80ZR19F(59W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84937073MCR05479120/70ZR19F(60W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84937082MCR05481150/70ZR17R(69W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84937098MCR05482160/60ZR17R(69W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84937107MCR05486160/70ZR17R(73W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84937116MCR05484170/60ZR17R(72W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84937125MCR05485170/60ZR17R(72W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84937134MCR05487180/55ZR17R(73W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84937143MCR05488180/55ZR17R(73W)
30,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84937152MCR05489190/50ZR17R(73W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84937168MCR05490190/55ZR17R(75W)
30,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84937177MCR05491190/55ZR17R(75W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84937186MCR05480140/70R18R67V
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84937195MCR05483160/60ZR18R(70W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84937012
2019-06-14
用途: バイクのタイヤなので・・・バイクに装着です。
自動車・二輪車・自転車関連業

重量車設定が有るので此れにしました。フロントが早く減るので適したタイヤです。性能は折り紙つきの”BATTLAX”ですから何ら問題無いですね。後はどれだけ持つかは今後の走行後で判ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする