曜日別特売

BATTLAX ADVENTURE A41

BATTLAX ADVENTURE A41 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURE A41 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURE A41 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURE A41 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURE A41 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURE A41 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURE A41 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURE A41 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。
特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。
また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
標準リム幅(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84937204MCR05496F17120/70ZR17TL(58W)A413.50
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
41536268MCR05683-15120/70R15 56V TLTL56VA413.5
オープン
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
84937213MCR05685-18110/80R18TL58HA412.50
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
41536277MCS01423F2190/90-21 54H WTW54HA412.15
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
84937238MCR05495F19110/80R19TL59VA412.50
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
41536286MCR05684-17190/55R17 75V TLTL75VA416
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
84937247MCR05497F19120/70R19TL60VA413.50
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
41536295MCR05705R18150/70R18 70H WTW70HA414
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
84937256MCR05498F19120/70ZR19TL60WA413.50
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
84937308MCR05504R17160/60ZR17TL(69W)A414.50
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
84937317MCR05505R17170/60R17TL72VA414.50
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
84937326MCR05506-17170/60ZR17TL72WA414.50
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
84937335MCR05507R17180/55ZR17TL(73W)A415.50
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
84937344MCR05508R17190/55ZR17TL(75W)A416.00
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
84937353MCR05503-18150/70ZR18TL70WA414.25
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする