BATTLAX SCOOTER SC2

BATTLAX SCOOTER SC2 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SCOOTER SC2 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SCOOTER SC2 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SCOOTER SC2 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

BATTLAX SCOOTER SC2は、特に ”DRY路面におけるグリップ、ロールリニア性” に優れ、スポーツスクーター本来の気軽さ・楽しさを体感頂けます。
BATTLAX HYPER SPORT S21のパタンを採用し、グリップ・ハンドリングなど求められるDRY性能を大幅に向上しました。

構造TL内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リム径(inch)
タイヤサイズ
タイプ
速度記号/荷重表示
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84937362MCR0567514120/70R14TL55HSC2
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
84937378MCR0567615120/70R15TL56HSC2
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
84937387MCR0567714160/60R14TL65HSC2
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
84937396MCR0567815160/60R15TL67HSC2
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする