充電式生垣バリカン
きわめて静か、気兼ねなく使える
マキタだけの防振「二重構造」は、モータハウジング部とグリップ部を分割する事で、超・低振動を実現。
さらに、5つのラバーリングが不快な振動をしっかり吸収。
グリップ部がバタつかず、きわめてなめらかな使いごこちを実現しました。
上下刃3面研磨で鮮やかな切れ味を実現。
刃付け角度の鋭角化と、精密な 刃先合わせの、拝み刃形状を採用。
かつてない鋭い切れ味を実現。
三面研磨刃
切り口が格段にシャープで枝葉へのダメージを抑えます。
高剛性ガイドバー
剛性が高く軽量なガイドバー。
擦り合わせの精度が大幅向上。
特殊コーティング
刈込み幅(mm)300
ストローク数(min-1)1650
仕様本体のみ(バッテリ・充電器別売 )・上下刃駆動方式
付属品ブレードカバー・チップレシーバ
質量(kg)2.4(バッテリ(別売)含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×175×165
刃の種別新・高級刃
作業量(目安)1充電あたり/約1時間
最大切断径(Φmm)18
ガイドバー長さ(mm)300
内容量1台
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 84938927
2020-07-11
- 用途:
- 庭木の剪定に使用
山川石油店 様
(卸売・小売業)
過去に2台購入したがいずれも・・・モータの車軸付け根で破損・・(車軸は1mmでは細すぎる)・・最低でも3mmは欲しい・・早急に改造をお願いします・・・改造できない場合は・・・修理部品としてモータ販売を(注文番号を連絡願いたい)
5人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13