ブラウン 電動歯ブラシ
歯科クリーニング器具に発想を得た丸型ブラシで、歯医者さんが推奨する正しい歯磨きを実践できます。圧倒的な歯垢除去力と歯ぐきに優しく、歯間のすみずみまで磨き上げるやわらか極細毛ブラシが歯科クリーニングのようなツルツルの磨きあがりを実現します。
約0.01mm の極細毛を採用した新「やわらか極細毛ブラシ」が歯と歯のすき間や歯ぐきのキワに自然にフィットし、歯ぐきに優しく歯垢を除去。
ブラシ圧が強いと押し付け防止センサーが光ってお知らせし、過圧ストッパーが自動的に上下運動をストップ。さらに過圧コントローラーがソフトな振動のモード(やわらかクリーンモード)に自動切り替え。
付属のマルチアクションブラシが黄ばみや黒ずみを落とすので、約1週間で着色汚れが減少し、自然な白い歯に。(P&G調べ)
ジーニアスだけのポジション検知機能がスマートフォンアプリと連動し、磨き残しをお知らせ。歯垢を逃さず、すみずみまで正しく磨けるようガイド。
リチウムイオン電池搭載。12時間の充電で約12日間、安定した継続使用が可能に。(1日2回、各2分の使用の場合)
本体を入れたまま充電できる質感にこだわったトラベルケースも付属。スマートフォンとの同時充電や海外電圧にも対応。
付属品やわらか極細毛ブラシ、マルチアクションブラシ
シリーズブラウン
内容量1本