液状シリコーンゴム
短時間の加熱により硬化・接着します。
金属、プラスチック、セラミックス、ガラスなどによく接着します。
用途
ハイブリッド IC、半導体など電子部品の接着シール、コーティング
熱加硫型シリコーンゴム成形品の接着
硬さ28(タイプA)
比重1.03(23℃)
伸び(%)370
体積抵抗率(Ωcm)6×106
粘度58Pa.s{580P}(23℃)
引張強度(MPa)2.8{29kgf/cm2}
外観硬化前:半透明流動性、硬化後:半透明ゴム状
硬化条件150℃、1h
熱伝導率(W/mk)0.18
線膨張係数2.1×10-41/K
誘電正接0.001(60Hz)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
絶縁破壊強度(kV/mm)23
内容量1本(100g)
熱加硫型シリコーンゴム成形品の接着
注意
※被着体の表面は、その材質に適した溶剤などで油分や汚れを清掃し十分乾燥させてください。水、イオウ、窒素化合物有機金属塩、リン化合物などを含む表面では、硬化しないことがありますので部品の一部で予備試験を行ってください。有機ゴム、ハンダフラックス、アミン硬化エポキシ樹脂、ワックス類、縮合型シリコーンゴムには特に注意してください。
100℃以下の加熱では十分な接着力がでないため、100℃以上で加熱してください。
取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
局所排気装置を運転し、換気をよくしてご使用ください。
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84941824 | TSE3221S | 68281975 | TSE-3221S |
![]() |
1成分加熱硬化型接着性液状シリコーン(要冷蔵) TSE-3221S | モメンティブジャパン(旧:GE東芝) | 1本(100g) | ¥7,988 税込¥8,787 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |