鹿印ピーアイボンド・架橋剤セット 4200
2液タイプの耐水性、耐老化性に優れたエマルジョンタイプの接着剤と接着性能を高め、耐熱性・耐水性を付与する架橋剤のセットです。低粘度です。
用途構造用集成材ラミナー縦継ぎ用
特性(4200)常温硬化エマルジョン形(無溶剤)、(H-3M)常温硬化(無溶剤)
セット内容4200(20kg)+H-3M(3kg)
配合2剤配合(4200/H-3M=100/10)
主成分イソシアネート化合物
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※必ず付属のH-3Mと一緒に使用のこと。4200が20kgに対してH-3M 3kg缶1本必要です。
接着剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04