鋼リングゲージ

鋼リングゲージ 新潟精機(SK)

サブゼロ処理・安定化処理済み

用途ホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパー、内径測定器等のマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。 材質SKS3 硬度HV653~772 内容量1個
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法F(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02800551 400500 22 1.0μm以内 0.3 ±1μm 5
12,600
 
 
取扱い終了
02800655 401500 38 1.0μm以内 0.5 ±1μm 10
13,200
 
 
取扱い終了
02800752 402500 53 1.0μm以内 1 ±1μm 14
16,600
 
 
取扱い終了
02800804 403000 63 1.0μm以内 1 ±1μm 16
17,600
 
 
取扱い終了
02800856 403500 71 1.5μm以内 1 ±1.5μm 18
19,600
 
 
取扱い終了
02800901 404000 71 1.5μm以内 1 ±1.5μm 18
19,600
 
 
取扱い終了
02800953 404500 85 1.5μm以内 1 ±1.5μm 20
22,400
 
 
取扱い終了
02801005 405000 85 1.5μm以内 1 ±1.5μm 20
24,000
 
 
取扱い終了
02801057 407500 125 1.5μm以内 1.5 ±2μm 24
34,000
 
 
取扱い終了
02801084 409000 140 2.0μm以内 1.5 ±2μm 24
42,000
 
 
取扱い終了
02801102 410000 160 2.0μm以内 1.5 ±2μm 24
51,000
 
 
取扱い終了
02800603 - 32 1.0μm以内 0.5 ±1μm 8
11,400
 
 
取扱い終了
02800707 - 45 1.0μm以内 1 ±1μm 12
14,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする