ナリカ
音声付DC直流電流計
視覚特別支援学校向けに開発した、音声付の実験用測定器具です。
測定値を日本語で読み上げ。
測定数値表示部がより見やすいバックライト付大型液晶。
レンジ切替時には音声でお知らせ。
寸法(mm)
140×145×100
電源
ACアダプタ(付属)または単3乾電池4個(別売)
測定レンジ
±DC50.0mA・±DC500mA・±DC5.00A、3段
ディスプレイ
液晶表示パネル式(バックライト付)
レンジ切替
押しボタン
保護回路
過電圧保護
スピーカー
音量:内蔵、ボリュ-ムによる可変
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84965186
‐
オープン
¥
110,000
¥121,000
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
A05-8500-01~-03 音声付温度計/電流計/電圧計
参考になった