示温インク(サーモインクペースト)

示温インク(サーモインクペースト) ナリカ 示温インク(サーモインクペースト) ナリカ

好評をいただいているサーモインクに、塗布しやすいペースト状の製品が新登場!
金属板や金属棒に塗り、金属の温まり方を調べる実験に使えます。
温度上昇により約40℃で青→ピンクへ変色。
温度が下がるとピンク→青へ戻ります。
くり返し実験できます。
ペーストは水で簡単に洗い流せます。

容量(g)30(50mL) 内容量1本
注意
※ロットにより容器が変更になる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84965222
オープン
1,988
2,187 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

P70-2637 示温インク(ヨの字型の銅板)
P70-2637 示温インク(サーモインクペースト)
P70-2637 示温インク(コの字型の銅板)
P70-2637 示温インク(正方形の銅板)

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする