積算電力計(ワットアワーメーター)
電流・電圧・電力を測定することのできる高性能積算電力計です。また、測定した数値を電気料金や電力量、CO2排出量に換算することができます。電気料金やCO2排出量などの数値は変動により任意に変更することができます。
仕様積算値:電気料金(円/月)、電力量(WhまたはkWh)、※CO2排出量(kg-CO2)、積算時間:時間(h:mまたはh)
材質耐熱性ABS
寸法(mm)69×32×125
測定範囲電圧90~110V、電流0~15A、電力0.3~1650W、時間0分~9999時間
質量(g)228
精度JIS2.5級相当
測定値電圧V、電流A、電力W
動作電圧AC100V15A、1.3W以下(消費電力)
内容量1個
注意
※CO2排出量は、1kWhの電力量を発電するときに発生するCO2量(排出係数)を0.378kg-CO2・kWhとして計算しています。排出係数は、環境省「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」によります。