デジタルオシロスコープAD-5142D

デジタルオシロスコープAD-5142D ナリカ

見やすく使いやすい、シンプル操作の基本計測器を追求したスタンダードモデル。

仕様TFT表示:5.6型TFTカラ-ディスプレイ、入力チャンネル:2チャンネル、最高サンプリングレ-ト:250MS/s(1ch時) 寸法(mm)310×142×140 質量(kg)2.5 電源AC100V~240V(47Hz/63Hz) 感度水平軸仕様:1ns/div~50s/div(1-2-5ステップ)、50ms/div~50s/div(ロ-ルモ-ド)、垂直軸仕様:2mV/div~5V/div(1-2-5ステップ) 機能演算機能、自動測定機能、波形とパネル設定保存/呼出機能 入力インピーダンス垂直軸仕様:1M±2%、~1pF 最大入力電圧垂直軸仕様:300V(AC+DCピ-ク) モード水平軸仕様:メイン、拡大範囲、拡大、ロ-ル、X-Y 極性極性切替:垂直軸仕様ノ-マル、反転
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84965983 AD-5142D 1台 50 2 プロ-ブセット2本、電源ケ-ブル
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
84965992 D-5142D(専用マイク付) 1セット 50 2 オシロスコ-プ専用マイク、プロ-ブセット2本、電源ケ-ブル
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする