ナリカ ナリカの 学童・教育用品 ナリカの 理科/技術/科学工作 ナリカの 電気/電流/磁界 電極板セットA(ホルダー付き) 電極板セットA(ホルダー付き) 注文コード 84966342 注文コード 84966342 材質の違う電極板をホルダーに差し込み、溶液の入ったビーカーに設置するだけで、簡単に電池の実験ができます。 セット内容電極板(鉄、銅、亜鉛)各5枚、電極板ホルダー5枚 材質電極板ホルダー:発泡ポリエチレン 寸法(mm)鉄板・銅板:45×150×0.5、亜鉛板:45×150×1、電極板ホルダー:120×80×14 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ‐ 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84966342 ‐ オープン ¥5,800 ¥5,800 ¥6,380 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 理科/技術/科学工作 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 実験用直流電力計キット(R2.1) マルツエレック 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 学習用マイコンキットR8C 北斗電子 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 昇圧DC-DCコンバーター基板キット マルツエレック 税込¥912 ¥829 バスケットへ 磁石(円形) GB 税込¥186 ¥169 バスケットへ 磁石(長方形) GB 税込¥186 ¥169 バスケットへ IFTコイル10mm角 白 ノーブランド 税込¥318 ¥289 バスケットへ IFTコイル10mm角 黄 ノーブランド 税込¥318 ¥289 バスケットへ IFTコイル10mm角 黒 ノーブランド 税込¥318 ¥289 バスケットへ アルカリボタン電池 ナリカ 税込¥220 ¥200 バスケットへ ネオジム磁石 ナリカ 税込¥1,045 ¥950 バスケットへ はんだこて ナリカ 税込¥2,530~ ¥2,300~ ソルダープルト (はんだ吸収器) ナリカ 税込¥3,630 ¥3,300 バスケットへ 超弾性合金 ナリカ 税込¥1,540 ¥1,400 バスケットへ ソレノイドコイル ナリカ 税込¥1,100~ ¥1,000~ 棒磁石 ナリカ 税込¥3,080 ¥2,800 バスケットへ 乾電池(アルカリ) ナリカ 税込¥550 ¥500 バスケットへ 定番回路シミュレータLTspice部品モデル作成術 CQ出版 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 波型ジェネレータ部品セット マルツエレック 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 実験セットA拡張(WiFi) マルツエレック 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 多機能な人感センサーキット マイコンキットドットコム 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品理科/技術/科学工作電気/電流/磁界 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります 電気/電流/磁界 宇宙/天文 気象/天気/観測 岩石/化石/鉱物 音 光 人体/標本/生物 栽培/観察 エネルギー/発電 機械/工作 重さ/力学 実験キット 学童用顕微鏡 その他学童用実験器具/実験用品 分子/原子/放射線 プログラミング/ロボティクス 算数 シェアする マイページ 最近見た商品