サーキュレーター

サーキュレーター ツインバード
(3件のレビュー)

お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、
お部屋の空気を効率よく循環。
お部屋の空気を循環すると、室内の上下の温度差が解消されて効率よく冷暖房ができます。足下だけが冷えたり、頭がほてったりといった不快な状況を解消。電気代の節約にも効果的です。直進性の高い風なので、広いリビングや二間続きのお部屋でも、効率よく空気が循環します。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
たとえば急いでお部屋の空気を入れ替えたいときは強モードに。空気を常時ゆっくりと循環させたいときは低モードがオススメです。お部屋の大きさや使用環境にあわせて調節が可能です。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節
コンパクト&省スペースなので一年中使えます

寸法(mm)280×160×280 質量(kg)約1.7 ブラック 電源(V)AC100 50/60Hz モーターACモーター 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(弱)21/19 首振角度(°)【風向き調節】約 90°(水平から真上) 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)約2250/2200、(中)約1950/1500、(弱)約1650/1250 風量調整切/強/中/弱 騒音レベル(dB(A))60以下 風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)約190/180、(中)約170/125、(弱)約140/100 羽根径(Φmm)約180 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85659035 KJ-D781B
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85659035 KJ-D781B 19120422 KJ-D994W KJ-D994W サーキュレーター ツインバード 19120422 サーキュレーター ツインバード 1台 4,998 税込5,498 メーカー代替品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
85659035
2019-10-02
用途:
空気の循環
茨田製作所 様

冷暖房の時の空気の循環に使っています。値段も安いし何の問題もありません。

対象商品:
85659035
2019-10-03
用途:
商品の乾燥
卸売・小売業

小さい割に 風は結構きますが、持ち手のところが、持ちにくいなと思いました。

対象商品:
85659035
2019-02-13
用途:
空気の循環

値段は安くてよかったが、意外と音がうるさかった。低で使ってテレビの音が聞こえない。この値段だから仕方がないのか。だったらもうちょっと高くても静かな方がよかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする