スタンドポッド

スタンドポッド SLIK(スリック)

脚をすべて伸ばした時の高さは1,873mm。運動会他、様々な行事でビデオ撮影・カメラ撮影などで便利にお使いいただけます。入学式、学芸会などの椅子席でも、場所を取らずにセッティング可能です。一脚転用アダプターが付属。アダプターとポールを組み合わせることで一脚として使用することができます。製品中央のポールを外して雲台を脚部に取り付けると、テーブル三脚として使用できます。付属のケースは肩ストラップ付きで、持ち運びも楽々。持ち運び時は雲台を下側にします。

耐荷重(kg)1 質量(g)1035 段数4段 全高(mm)1873 パイプ寸法(mm)24 縮長(mm)710 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86350522 GX-N
8,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【より、しっかりした自立脚付!】スリック スタンドポッドGX-N
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86350522 GX-N 12767434 STAPODGXS STAPODGXS スタンドポッド スマホ対応 SLIK(スリック) 12767434 スタンドポッド スマホ対応 SLIK(スリック) 1個 8,198 税込9,018 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする