安全長靴 耐油 白
先芯入りの耐油白長靴です。器具や什器などの接触や落下物による足先の損傷を防いでくれます。
耐油性のある靴底およびアッパー素材を使用しています。
(※弊社では耐油基準:JIS K 6258に基づき、体積変化率5%以下としております。)
用途食品工場、水産業、厨房作業など
標準質量(g/片足)約915(26cm)
色白
足幅3E
形状ハイカット
種類安全長靴
長さ(cm)約38(26の場合)
材質(アッパー)PVC(塩化ビニル)
材質(ソール)PVC(塩化ビニル)
機能耐油性
材質(インナー)EVA+ナイロン
材質(先芯)スチール
靴タイプ長靴
内容量1足
注意
※油や水で濡れた場所や凍結した場所で使用する際は滑らないよう十分注意願います。※靴底がすり減った場合は滑りやすくなるので使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※釘や鋭利な物を踏んだり、突刺したりしないでください。けがする恐れがあります。
※汗をかいたり、濡れたときに使用すると色落ちすることがあります。
※火気のある場所や高温になる場所には置かないでください。劣化や変形の恐れがあります。
※熱や薬品によっては、溶けたり変形したりする恐れがありますので注意願います
※作業用長靴ですので、スポーツなどその他の用途ではご使用にならないでください。
※表面の汚れは水やお湯で濡らした布で拭き取ってください。
安全長靴・長靴 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86905884 | - | 61526028 | - |
![]() |
安全長靴 耐油 白 | モノタロウ | 1足 | ¥2,498 税込¥2,748 | メーカー違いの相当品です |
86905902 | - | 61526046 | - |
![]() |
安全長靴 耐油 白 | モノタロウ | 1足 | ¥2,498 税込¥2,748 | メーカー違いの相当品です |
86905945 | - | 61526055 | - |
![]() |
安全長靴 耐油 白 | モノタロウ | 1足 | ¥2,498 税込¥2,748 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
86905963 | - | 61526064 | - |
![]() |
安全長靴 耐油 白 | モノタロウ | 1足 | ¥2,498 税込¥2,748 | メーカー違いの相当品です |
86905988 | - | 61526073 | - |
![]() |
安全長靴 耐油 白 | モノタロウ | 1足 | ¥2,498 税込¥2,748 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
86906006 | - | 61526089 | - |
![]() |
安全長靴 耐油 白 | モノタロウ | 1足 | ¥2,498 税込¥2,748 | メーカー違いの相当品です |
86906024 | - | 61526098 | - |
![]() |
安全長靴 耐油 白 | モノタロウ | 1足 | ¥2,498 税込¥2,748 | メーカー違いの相当品です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 86905945
2021-01-18
- 用途:
- 農作業
以前、家内用に購入し、今回自分用で購入しました。今まではホームセンターのものでしたがすぐに切れ、耐久性に難がありました。これはゴム質が違うのか耐久性が良く、つま先が保護されていますので安心感があります。次もこれにしようと思ってます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 86905963
2020-12-24
- 用途:
- 踵は丈夫だったが。
農・林・水産業
コンクリート二次製品の型枠に使用する脱型油に晒される環境では2週間で甲の部分が破れてしまい長持ちしなかった。
此れはマルゴやミドリ安全でも同じで、安全長靴で脱型油に耐えられる長靴を探してみたものの、長持ちする物が無い。
- 対象商品:
- 86905884
2020-04-20
- 用途:
- 工場内での作業
農・林・水産業
先の方の幅が広く履きやすいとの好印象だが、
サイズが24.5~28.0までしかなく、
22.5~30.0までのラインナップがあると非常に助かる。
価格的には大満足。
2020-05-26
- 用途:
- 海で漁をする時
農・林・水産業
軽くて柔らかく水や油にも滑りにくくて安全靴なので良いです!
- 対象商品:
- 86905988
2019-11-05
- 用途:
- 建築・土木
有限会社カメ組. 様
もう少し厚みが欲しい所 安くて良い 耐久性はまだ分からない。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の課題として検討いたします。