マルチスタンド(3段タイプ)
耐荷重(kg)2.5
質量(g)1190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×100×610
ねじ穴1/4-20UNC
アズワン品番64-0902-31
地上高さ(mm)(最小)580、(最大)1530
内容量1個
商品説明動画
カメラ・ビデオカメラ の新着商品


カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87044055 | DG-CAM21 | 44637375 | DG-CAM21N |
![]() |
三脚 | サンワサプライ | 1個 | ¥4,298 税込¥4,728 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |