曜日別特売

ミニDisplayPort-HDMI変換ケーブル

ミニDisplayPort-HDMI変換ケーブル - サンワサプライミニDisplayPort-HDMI変換ケーブル - サンワサプライミニDisplayPort-HDMI変換ケーブル - サンワサプライ
ケーブル長(m)2仕様金メッキピンブラック規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0構造ツイストペアコネクタ形状ミニDisplayPortオス - HDMI Type-Aオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21.2×45×12(HDMIコネクタ部)/約11×18.5×9.4(ミニDisplayPortコネクタ部)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド3重シールドアズワン品番64-0902-64特性Ver 1.4/Ver 2.2対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)変換タイプオス - オス内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87045577KC-MDPHDA20
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする