雷ガードタップ

雷ガードタップ サンワサプライ
(1件のレビュー)

コンセント形状2P(ホコリ防止シャッター付) ホワイト ピッチ(mm)差込口/34 規格PSE準拠 プラグ形状スイング(絶縁キャップ付) 内容量1本
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コード長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87046435 TAP-SP2113MG-1W 1 3 マグネット付き、雷ガード付き
1,300
 
 
取扱い終了
87046462 TAP-SP2113MG-2W 2 3 マグネット付き、雷ガード付き
1,500
 
 
取扱い終了
87046505 TAP-SP2113MG-3W 3 3個口 マグネット付、雷ガード付
1,700
 
 
取扱い終了
87046548 TAP-SP2114MG-1W - - 雷ガード付き
1,400
 
 
取扱い終了
87046584 TAP-SP2114MG-2W 2 4個口 マグネット付、雷ガード付
1,600
 
 
取扱い終了
87046636 TAP-SP2114MG-3W 3 4個口 マグネット付、雷ガード付
1,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
87046584
2021-09-21
用途:
電化製品の接続

雷ガード付き,マグネット付き,スイングプラグ,シンプルなデザイン,安価,これは良いです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする