超小型レシーバーワイヤレスブルーLEDマウス

超小型レシーバーワイヤレスブルーLEDマウス サンワサプライ

付属品単三乾電池(テスト用)×1 質量(g)65 コネクタ形状USB(Aタイプ) 接続方式ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×105×36 分解能1600/1300/800(count/inch) ボタン数6 連続動作時間192時間 インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 連続待機時間10512時間 無線通信方式2.4GHz RF電波 通信距離(m)約10(木製机/半径)、約2(スチール机/半径) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87048185 MA-SW1BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
87048212 MA-SW1R レッド
オープン
 
 
取扱い終了
87048264 MA-SW1S シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする