ワイヤレスブルーLEDマウス

ワイヤレスブルーLEDマウス サンワサプライ
(3件のレビュー)

付属品単三乾電池(テスト用)×1 質量(g)67 電源電池式 コネクタ形状USB(Aタイプ) 接続方式ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×109.5×40 分解能1600/1200/800(count/inch) ボタン数6 連続動作時間130時間 インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 連続待機時間5416時間 無線通信方式2.4GHz RF電波 通信距離(m)約10(木製机/半径)、約2(スチール机/半径) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87048282 MA-WBL113BL ブルー
2,300
 
 
取扱い終了
87048325 MA-WBL113GM ガンメタリック
2,300
 
 
取扱い終了
87048352 MA-WBL113R レッド
2,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
87048282
2023-06-27
用途:
パソコン入力時のマウス

種類が多い中、価格が手ごろでカラーも良く購入しました
使い勝手も良かったです

対象商品:
87048352
2020-08-07
用途:
パソコン入力時。
製造業

色は、高級感あるマットな赤です。
大きさもちょうどよく、ワイヤレスだから机の上もすっきりして快適になりました。
前はサイレントマウスを使っていたから余計気になるのか、このマウスのカチッカチッという音は結構はっきりと聞こえる感じです。

対象商品:
87048282
2019-03-29
用途:
PC作業用マウス
株式会社アイキョー 様

手頃の大きさでフィット感があり
動きも良く非常に使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする