自動録画防犯カメラ RD1006AT

自動録画防犯カメラ RD1006AT サンコー(電子機器)
(6件のレビュー)

配線不要、単三乾電池8本で最大6カ月稼働が可能な防犯カメラです。
広範囲120°をカバーする広範囲人感センサーを搭載。
動くものがカメラ範囲内に入ると、自動的に動画もしくは写真を撮影します。
さらに不可視光線の赤外線LEDライトが42個搭載されているので、暗闇でもしっかり撮影します。
電気を無駄にする事なく24時間監視ができて、細かく電池を変える必要はなし。
特別な配線工事も不要で誰でも設置ができる自動録画防犯カメラ。
本製品は迷彩柄になっていて、特に木に巻き付けて設置するとほとんど目立ちません。
あえて気づかれないように防犯カメラを設置したい場合などにも最適です。

保護等級IP66 セット内容本体、USBケーブル(100cm)、巻き付け用ストラップ(2m)、ネジ止め式スタンド、スタンド用パーツ、スタンド用ネジ(3本)、アンカー(3本)、日本語説明書 質量(g)302 電源単三乾電池×8本、USBより給電 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×135×76 レンズF=7.45F/NO3.0FOV=55°(オート赤外線フィルター付) センサー5メガピクセル1/2.5CMOSセンサー、反応距離:最大20m インターバル1秒~59分59秒(1秒単位で設定) 動作モード動作検知撮影、インターバル撮影、定期撮影(写真のみ) 記録ファイル形式写真(JPG形式):0.5MP(640×480)・1枚約200KB16GBSDカードで約80000枚、2.0MP(1600×1200)・1枚約600KB16GBSDカードで約27000枚、5.0MP(2592×1944)・1枚約1.3MB16GBSDカードで約12300枚、8.0MP(3264×2448)・1枚約1.6MB16GBSDカードで約10000枚、動画(AVI形式):1920×1080(15fps)・約30MB/10秒16GBSDカードで約88分、1280×720(30fps)・約30MB/10秒16GBSDカードで約88分、848×480(30fps)・約20MB/10秒16GBSDカードで約130分、720×480(30fps)・約16MB/10秒16GBSDカードで約170分 言語表示日本語、英語、中国語など10ヶ国 連続撮影可能枚数1~9枚 対応メモリーカードSDカード(~32GB)class10以上推奨 モニタ2.4インチカラーTFT 赤外線ライト波長:940nm(不可視光領域)、使用範囲:約1m(夜間約3m)~20m、搭載個数:42個 撮影時間(秒)1ファイル:1~180(5秒単位で設定) 内容量1台
注意
※本製品およびアクセサリーは正しくお使い下さい。
※カメラ本体内部に水が入った場合には直ちに電源をオフにし、バッテリーを外し十分乾燥させてからご利用下さい。
※落下などカメラに大きな衝撃を与えないで下さい。
※高所に設置する場合には付属の固定ベルトなどでしっかりと固定してご利用下さい。
※カメラを分解したり、改造を加えないで下さい。
※正しい乾電池または付属の電源ケーブルをご利用下さい。
※落雷など悪天候の元で利用しないで下さい。
※この製品は防犯その他個人での利用を前提に設計されています。録画した映像の個人情報等の取り扱いについては十分ご注意下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87530038 AUTMTSEC
17,091
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
87530038
2021-10-29
用途:
駐車場の夜間防犯
医療・福祉・介護関連業

医院の駐車場に設置しました。夜間の出入りの状況もわかり助かります。画像はとても綺麗で、コスパ最高ではないでしょうか!

1人が参考にしています
2020-04-08
用途:
防犯カメラ

映像も綺麗で、センサーも良く感知してます、良い買い物をしたと満足しています、ただ外部電源(12V1A)の詳細が分かると嬉しいですね

3人が参考にしています
対象商品:
87530038
2020-03-12
用途:
入退出の確認
製造業

撮影時間など細かく設定する事ができ、設置するスタンドも附属していて使い勝手が良かったが、ACアダプターの購入方法について取扱説明書に記載があればよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
87530038
2019-01-28
用途:
町内への生活ごみ不法投棄が頻発しているため監視カメラとして現在探索中
電気・ガス・熱供給・水道業

・バッテリー(単三8本)はやや多いと感じるが、同じ程度の容量でAC100Vにて常時対応できるのであれば、大きめのメモリーで大量のデータを長時間記録できるのでなお使いやすいと感じる。
・画質は思ったより良好で夜間の撮影もかなり鮮明に映るので使用範囲が広くなる
・安価で良品というイメージです

3人が参考にしています
2020-04-01
用途:
野外で野菜の監視カメラ用に設置
その他業種

撮影時間などマニュアル通りやったが まったく設定が変更できない。
工場出荷のままの設定 知人にも設定依頼したが できなかった。

4人が参考にしています
2019-06-06
用途:
屋外のキャンプ場で
サービス業

電源の無い場所での使用で電池が実際にどのくらい持つか心配です。
充電池が使える動作電圧使用にしてほしい!
不審火対策で設置です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする