ケニス ケニスの 学童・教育用品 ケニスの 理科/技術/科学工作 ケニスの 人体/標本/生物 ドジョウ飼育セット ドジョウ飼育セット 注文コード 87536076 ドジョウの飼育に適した水槽・器具・エサなどドジョウの飼育に必要なものが全て揃うセットです。 セット内容40cmガラス水槽(フタ付)、フィルター、硅砂(細目)3kg、エアーポンプセット(ポンプ・チューブ・ストーン)、カルキ抜き、上管(小)、エサ(14g)、水温計、すくい網第 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DJUS 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 87536076 DJUS ¥19,800 ¥18,980 ¥18,980 ¥20,878 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 理科/技術/科学工作 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 透明骨格標本封入用ケース(10個) ナリカ 税込¥1,320 ¥1,200 バスケットへ スライドフィルタ ナリカ 税込¥858 ¥780 バスケットへ パワーマスター ナリカ 税込¥2,640 ¥2,400 バスケットへ 淡水・海水両用ポンプ ナリカ 税込¥14,190 ¥12,900 バスケットへ フィルターマット ナリカ 税込¥370 ¥336 バスケットへ だ液の実験用マイクロチューブ ナリカ 税込¥550 ¥500 バスケットへ 分類学習用稚魚標本 ナリカ 税込¥31,350 ¥28,500 バスケットへ 滅菌綿棒(個包装) ナリカ 税込¥550 ¥500 バスケットへ フィッシュポンプ ナリカ 税込¥737 ¥670 バスケットへ 生物プレパラート ナリカ 税込¥5,610~ ¥5,100~ 排水ポンプ(水槽用水替えポンプ) ナリカ 税込¥6,050 ¥5,500 バスケットへ 自動給餌器(シンプルフィーダー) ナリカ 税込¥5,148 ¥4,680 バスケットへ 水網(すくい網) ナリカ 税込¥352 ¥320 バスケットへ スライド立て ナリカ 税込¥1,595 ¥1,450 バスケットへ 生物プレパラート保存箱(25枚用) ナリカ 税込¥528 ¥480 バスケットへ ザリガニの餌 キョーリン 税込¥435 ¥395 バスケットへ Artecブロック 基本四角 紫 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥528 ¥480 バスケットへ Artecブロック 基本四角 紫 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥2,042 ¥1,856 バスケットへ ボルトボルズのビッグエアロケット アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥440 ¥400 バスケットへ ボルトボルズのビッグエアロケット アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥90 ¥82 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品理科/技術/科学工作人体/標本/生物 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります 電気/電流/磁界 宇宙/天文 気象/天気/観測 岩石/化石/鉱物 音 光 人体/標本/生物 栽培/観察 エネルギー/発電 機械/工作 重さ/力学 実験キット 学童用顕微鏡 その他学童用実験器具/実験用品 分子/原子/放射線 プログラミング/ロボティクス 算数 シェアする マイページ 最近見た商品